Polizor unghiular pneumatic mic, Tip: RAM20LR

Cod articol.: 079316 RAM20LR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 8 mm
Debit maxim de aer necesar 1.207 l/min
Denumirea producătorului RAM20LR
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 75 mm
Diametru clește de prindere 6 mm
Diametru disc max. 75 mm
Turaţie max. 20.000 min-1
Zgomot de lucru 74 dB
Putere de ieşire 300 W
Particularitate Formă constructivă compactă
Vibraţie conform EN max. 2,58 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Greutate totală 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079316 RAM20LR
EAN / GTIN 5390145244502
Producător/responsabil ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular compact cu design ergonomic și cap îngust pentru acces ușor în zonele restrânse.
Polizor unghiular compact cu design ergonomic și cap îngust pentru acces ușor în zonele restrânse. Pentru discurile abrazive Roloc® mici, cu ⌀ de 50/75 mm.

Livrare:

Include bucșa elastică standard 6 mm ATA Tools cod 133-122-10.

Accesorii opţionale:

Bucșă elastică opțională 3 mm ATA Tools cod 133-126-10.