Pneumatinis mažasis kampinis šlifuoklis, Tipas: RAM20LR

Prekės Nr.: 079316 RAM20LR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 8 mm
Maksimalus oro poreikis 1 207 l/min
Gamintojo pavadinimas RAM20LR
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Šlifavimo disko skersmuo 75 mm
Įvorės skersmuo 6 mm
Disko skersmuo maks. 75 mm
Sūkių skaičius maks. 20 000 min-1
Darbinis triukšmas 74 dB
Atiduodamoji galia 300 W
Ypatybė kompaktiška forma
Vibracijos pagal EN maks. 2,58 m/s2
Produkto rūšis kampinis šlifuoklis
Bendras svoris 0,6 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079316 RAM20LR
EAN / GTIN 5390145244502
Gamintojas / atsakingas asmuo ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas kampinis šlifuoklis su ergonomiška konstrukcija ir siaura galvute, kad būtų lengva pasiekti siauras vietas.
Kompaktiškas kampinis šlifuoklis su ergonomiška konstrukcija ir siaura galvute, kad būtų lengva pasiekti siauras vietas. Roloc® mažiems šlifavimo diskams ⌀ 50/75 mm.

Tiekiama:

Į komplektą įeina standartinė 6 mm spyruokliuojanti įvorė ATA Tools Code 133-122-10.

Priedai pasirinktinai:

Papildoma spyruokliuojanti įvorė 3 mm ATA Tools Code 133-126-10.