• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Petite meuleuse d’angle pneumatique, Type: RAM20LR

Réf.: 079316 RAM20LR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance de décharge 300 W
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 1 207 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Vibrations maximales suivant EN 2,58 m/s2
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 8 mm
⌀ disque max. 75 mm
Poids 0,6 kg
Niveau sonore 74 dB(A)
Type de produit Meuleuse d’angle

Identification et classification

Référence article 079316 RAM20LR
EAN / GTIN 5390145244502
Fabricant/personne responsable ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle compacte au design ergonomique, avec tête étroite pour un accès aisé dans les endroits exigus.
Meuleuse d’angle compacte au design ergonomique, avec tête étroite pour un accès aisé dans les endroits exigus. Pour petits plateaux-supports Roloc® ⌀ 50/75 mm.

Livraison:

Avec pince de serrage standard 6 mm, référence ATA Tools 133-122-10.

Accessoire(s):

Pince de serrage 3 mm disponible en option, référence ATA Tools 133-126-10.
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
Connectez-vous