{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Kiinnityskierre | BSP | |
| Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
| Suositeltu letkukoko (sisähalkaisija) | 8 mm | |
| Enimmäisilmantarve | 1 207 l/min | |
| Valmistajamerkintä | RAM20LR | |
| Energiansyöttö | Paineilma käytössä | |
| Hiomalaikan halkaisija | 75 mm | |
| Kiristysholkin halkaisija | 6 mm | |
| Laikan halkaisija maks. | 75 mm | |
| Kierrosluku maks. | 20 000 min-1 | |
| Toimintaääni | 74 dB | |
| Antoteho | 300 W | |
| Erityisominaisuus | kompakti malli | |
| Tärinä EN mukaan maks. | 2,58 m/s2 | |
| Tuotetyyppi | kulmahiomakone | |
| Kokonaispaino | 0,6 kg |
| Tuotekoodi | 079316 RAM20LR | |
| EAN / GTIN | 5390145244502 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com |