Pneumatska mala kutna brusilica, Tip: RAM20LR

Artikl br.: 079316 RAM20LR
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
Preporučena veličina crijeva (unutarnji promjer) 8 mm
Maksimalna potreba za zrakom 1.207 l/min
Oznaka proizvođača RAM20LR
Opskrba energijom radi na komprimirani zrak
Promjer, brusni disk 75 mm
Promjer, stezna čahura 6 mm
Promjer, ploča maks. 75 mm
Br. okretaja maks. 20.000 min-1
Radna buka 74 dB
Izlazna snaga 300 W
Posebnost kompaktna konstrukcija
Vibracije prema EN min. 2,58 m/s2
Vrsta proizvoda kutna brusilica
Ukupna težina 0,6 kg

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079316 RAM20LR
EAN / GTIN 5390145244502
Proizvođač/odgovorna osoba ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Opis

Izvedba:

Kompaktna, ergonomska, kutna brusilica s uskom glavom za jednostavan pristup u prostorno ograničenim područjima.
Kompaktna, ergonomska, kutna brusilica s uskom glavom za jednostavan pristup u prostorno ograničenim područjima. Za Roloc® male brusne diskove ⌀ 50/75 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje standardnu stegu 6 mm ATA Tools Code 133-122-10.

Dodatni pribor:

Opcionalna stega 3 mm ATA Tools Code 133-126-10.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost