Druckluft-Klein-Winkelschleifer, Typ: RAM20LR

Artikel-Nr.: 079316 RAM20LR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 8 mm
Luftbedarf max. 1 207 l/min
Herstellerbezeichnung RAM20LR
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Schleifteller 75 mm
Durchmesser Spannzange 6 mm
Durchmesser Scheibe max. 75 mm
Drehzahl max. 20 000 min-1
Arbeitsgeräusch 74 dB
Abgabeleistung 300 W
Besonderheit Kompakte Bauform
Vibration nach EN max. 2,58 m/s2
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 0,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079316 RAM20LR
EAN / GTIN 5390145244502
Hersteller/verantwortliche Person ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Irland, www.atagroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Winkelschleifer mit ergonomischen Design und schmalem Kopf für einfachen Zugang an beengten Stellen.
Kompakter Winkelschleifer mit ergonomischen Design und schmalem Kopf für einfachen Zugang an beengten Stellen. Für Roloc®-Kleinschleifteller ⌀ 50/75 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Standard-Spannzange 6 mm ATA Tools Code 133-122-10.

Sonderzubehör:

Optionale Spannzange 3 mm ATA Tools Code 133-126-10.