Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M1.6x8mm

Artikel-Nr.: 288307 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 15.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 8 mm
d1 M1.6
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,32 mm
Kopfform Senkkopf
d2 3 mm
k 0,96 mm
n 0,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 288307
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7611914094646
Herstellernummer 963168481