Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M16x70mm

Artikel-Nr.: 145442 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 1’310.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 70 mm
d1 M16
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 3,2 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 29 mm
k 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145442
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7611914096404
Herstellernummer 9631670481