Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M10x20mm

Artikel-Nr.: 124501 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 30.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10’100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M10
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 2 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 3 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 18 mm
k 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124501
Katalognummer 302
EAN / GTIN 2050000396595
Herstellernummer 9634810201