Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M12x90mm

Artikel-Nr.: 145441 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 107.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 90 mm
d1 M12
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 2,4 mm
Kopfform Senkkopf
d2 22 mm
k 6 mm
n 0,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145441
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7611914096312
Herstellernummer 9631290481