{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 70 mm | |
| d1 | M4 | |
| Norm ISO | ~2009 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| t | 0,8 mm | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| n | 1,2 mm | |
| Norm DIN | 963 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 4.8 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| d2 | 7,5 mm | |
| k | 2,2 mm |
| Artikelnummer | 307442 | |
| Katalognummer | 302 | |
| EAN / GTIN | 7610508650473 |