Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M6x20mm

Artikel-Nr.: 124439 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M6
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,2 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 11 mm
k 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124439
Katalognummer 302
EAN / GTIN 4044521062839