Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M10x18mm

Artikel-Nr.: 141815 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 36.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 18 mm
d1 M10
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 2 mm
Kopfform Senkkopf
d2 18 mm
k 5 mm
n 1,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 141815
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7612428251266