Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M2x12mm

Artikel-Nr.: 124227 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M2
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,4 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,6 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 3,8 mm
k 1,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124227
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610363092104
Herstellernummer 963212481