Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M5x20mm

Artikel-Nr.: 124390 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M5
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,6 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 9,2 mm
k 2,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124390
Katalognummer 302
EAN / GTIN 4044521062709

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb