Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M6x8mm

Artikel-Nr.: 124420 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 8 mm
d1 M6
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,2 mm
Kopfform Senkkopf
d2 11 mm
k 3 mm
n 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124420
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610363202145