{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 963 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 30 mm | |
| d1 | M2.5 | |
| Festigkeitsklasse | 4.8 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | ~2009 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| t | 0,5 mm | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| d2 | 4,7 mm | |
| k | 1,5 mm | |
| n | 0,8 mm |
| Artikelnummer | 145810 | |
| Katalognummer | 302 | |
| EAN / GTIN | 7610508649705 | |
| Herstellernummer | 9632530481 |