Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M5x100mm

Artikel-Nr.: 307443 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 37.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 100 mm
d1 M5
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 9,2 mm
k 2,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307443
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610508650411

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb