Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M6x80mm

Artikel-Nr.: 124462 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 24.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 80 mm
d1 M6
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,2 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2,5 mm
Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 11 mm
k 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124462
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610363093422
Herstellernummer 963680481