Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M8x45mm

Artikel-Nr.: 124481 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 22.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 45 mm
d1 M8
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,6 mm
Kopfform Senkkopf
d2 14,5 mm
k 4 mm
n 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124481
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610363202206
Herstellernummer 963845481