{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 9005 | |
| beschriebenes Teil | Gestell | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, schwarz | Signalschwarz | |
| Serie | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Herstellerbezeichnung | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 2,175m-Set mit Holzarbeitsplatte; RWS2-11BS | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | schwarz | |
| Lochmaß | 6 mm | |
| Abstand Lochmitte zu Lochmitte | 12 mm | |
| Anzahl Korpus | 2 St. | |
| Position Korpus | links; rechts | |
| Breite Platte | 2 000 mm | |
| Material Platte | Buche | |
| Oberfläche Platte | geschliffen | |
| Produktart | Werkbank | |
| Breite gesamt | 2 175 mm | |
| Tiefe gesamt | 650 mm | |
| Lochwand-Raster | ja | |
| Korpus | ja | |
| Untergestell | ja | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja |
| Artikelnummer | RWS2-11BS | |
| EAN / GTIN | 3662424174742 | |
| Herstellernummer | RWS2-11BS | |
| L-Nummer | L60130 106347 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |