• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Fronteseiten für Füße

Artikel-Nr.: RWS2-FRONTBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
RAL Farbton RAL 9005
Beschichtung lackiert
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Herstellerbezeichnung Fronteseiten für Füße; RWS2-FRONTBS
Material Stahlblech
Farbe schwarz
Breite gesamt Bg 649 mm
Höhe gesamt Hg 160 mm
Produktart Werkstattwagen
Gewicht 0,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RWS2-FRONTBS
EAN / GTIN 3662424174599
Herstellernummer RWS2-FRONTBS
L-Nummer L60130 106357
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • Vorderseite, die den offenen Raum zwischen den Füßen der RWS2-BASEMBS-Sockel für ein schönes Ergebnis umschließt
  • Struktur aus epoylackiertem Stahlblech
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L 649 x H 160mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 0,9