• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundaufnahme ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N

Artikel-Nr.: A50 76370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Steilkegel
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen
Schnittstelle maschinenseitig B
Adapter Seite 2 Spannzangenfutter
Bauform verstärkt
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Länge gesamt 80 mm
Höhe gesamt 80 mm
Breite gesamt 50 mm
Norm ISO 7388-1
Form B
Material Stahl
Oberflächenbehandlung poliert
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A50 76370
EAN / GTIN 4047109097131
Herstellernummer 8423408078
L-Nummer 236665 80
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N GRUNDAUFNAHME

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 84 234 08078