ZÁKLADNÍ OBRÁZEK ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N

Č. pol.: A50 76370
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Označenie výrobcu ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania strmý kužeľ
Tvar uchytenia strmý kužeľ DIN ISO 7388-1
Prevedenie upínača menovitá veľkosť bez udania rozmerov bez chladenia
Veľkosť upínania, bezrozmerná 50
Druh upnutia čap
Rozhranie na strane stroja B
Adaptér strana 2 Klieštinový upínací tŕň
Konštrukcia spevnené
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Druh produktu adaptér upínača nástrojov
Celková dĺžka 80 mm
Celková výška 80 mm
Celková šírka 50 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar B
Materiál oceľ
Povrchová úprava leštené
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A50 76370
EAN/GTIN 4047109097131
Číslo výrobcu 8423408078
Číslo L 236665 80
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N ZÁKLADNÍ ADAPTÉR

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 234 08078