{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | conus | |
| Opnamevorm | conus DIN ISO 7388-1 | |
| Opname-uitvoering | dimensieloze normmaat zonder koeling | |
| Opnamegrootte, dimensieloos | 50 | |
| Opnametype | pen | |
| Interface aan machinezijde | B | |
| Adapter pagina 2 | Spantanghouder | |
| Uitvoering | versterkt | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Producttype | gereedschapsopname-adapter | |
| Totale lengte | 80 mm | |
| Totale hoogte | 80 mm | |
| Totale breedte | 50 mm | |
| Norm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | B | |
| Materiaal | staal | |
| Oppervlaktebehandeling | gepolijst | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | A50 76370 | |
| EAN/GTIN | 4047109097131 | |
| Nummer fabrikant | 8423408078 | |
| L-nummer | 236665 80 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |