OSNOVNA SLIKA ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N

Št. art.: A50 76370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala strmi konus
Oblika vpenjala strmi konusi DIN ISO 7388-1
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 50
Vrsta vpenjala čep
Vmesnik na strani stroja B
Adapter stran 2 Glave za vpenjalne stročnice
Izvedba ojačano
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka adapter za vpenjalo orodij
Skupna dolžina 80 mm
Celotna višina 80 mm
Celotna širina 50 mm
Standard ISO 7388-1
Oblika B
Material jeklo
Obdelava površine polirano
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A50 76370
EAN/GTIN 4047109097131
Številka proizvajalca 8423408078
L-število 236665 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N OSNOVNI ADAPTER

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 84 234 08078