ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N ATTACHEMENT DE BASE

Réf.: A50 76370
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône SA
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon
Interface côté machine B
Adaptateur côté 2 Mandrins à pinces
Forme avec renfort
Interface interface 1
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Longueur totale 80 mm
Hauteur totale 80 mm
Largeur totale 50 mm
Norme ISO 7388-1
Type B
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article A50 76370
EAN / GTIN 4047109097131
Réf. fabricant 8423408078
Article hors catalogue 236665 80
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N ATTACHEMENT DE BASE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 234 08078