IMAGINE DE BAZĂ ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N

Cod articol.: A50 76370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului B
Adaptor pagina 2 Mandrină cu bucşă elastică
Forma Întărit
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală 80 mm
Înălţimea totală 80 mm
Lăţimea totală 50 mm
Standard ISO 7388-1
Formă B
Material oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol A50 76370
EAN / GTIN 4047109097131
Număr producător 8423408078
L-Număr 236665 80
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N ADAPTOR DE BAZĂ KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 84 234 08078