GRUNDBILLEDE ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N

Art.-nr.: A50 76370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype konusdorn
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype tapper
Grænseflade på maskinsiden B
Adapter, side 2 Spændepatron
Konstruktion forstærket
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype værktøjsholder-adapter
Samlet længde 80 mm
Samlet højde 80 mm
Totalbredde 50 mm
Standard ISO 7388-1
Form B
Materiale stål
Overfladebehandling poleret
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A50 76370
EAN/GTIN 4047109097131
Producentnummer 8423408078
L-nummer 236665 80
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N BASISADAPTER

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 84 234 08078