{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | cone íngreme | |
| Forma do alojamento | cone íngreme DIN ISO 7388-1 | |
| Modelo do alojamento | tamanho nominal sem dimensões e sem refrigeração | |
| Tamanho do alojamento, sem dimensões | 50 | |
| Tipo de alojamento | pino | |
| Interface no lado da máquina | B | |
| Adaptador lado 2 | Mandril de pinça de aperto | |
| Tipo de construção | com reforço | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Tipo de produto | adaptador de alojamento de ferramentas | |
| Comprimento total | 80 mm | |
| Altura total | 80 mm | |
| Largura total | 50 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | B | |
| Material | aço | |
| Tratamento de superfícies | com polimento | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | A50 76370 | |
| EAN/GTIN | 4047109097131 | |
| Número do fabricante | 8423408078 | |
| Número L | 236665 80 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |