ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N ADAPTADOR BASE

Número de artículo: A50 76370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga
Interfaz en el lado de la máquina B
Adaptador página 2 Portapinzas de sujeción
Forma constructiva Reforzado/a
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total 80 mm
Altura total 80 mm
Anchura total 50 mm
Norma ISO 7388-1
Forma B
Material acero
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo A50 76370
EAN / GTIN 4047109097131
Número del fabricante 8423408078
Número L 236665 80
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N ADAPTADOR BASE

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 234 08078