{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | B | |
| Adapter strona 2 | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Konstrukcja | Wzmocnienie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 80 mm | |
| Wys. całkowita | 80 mm | |
| Szerokość całkowita | 50 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | B | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | A50 76370 | |
| EAN / GTIN | 4047109097131 | |
| Numer producenta | 8423408078 | |
| Numer L | 236665 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |