ALAPKÉP: ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N

Cikkszám: A50 76370
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus meredekkúp
Befogó alak meredekkúp DIN ISO 7388-1
Befogó kivitele méret nélküli névleges méret hűtés nélkül
Befogó méret, méret nélküli 50
Befogás típusa csap
Kapcsolódás a gépnél B
Adapter 2. oldal Szorítópatronos befogó
Felépítés megerősített
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Termék fajtája szerszámbefogó adapter
Teljes hossz 80 mm
Teljes magasság 80 mm
Teljes szélesség 50 mm
Szabvány ISO 7388-1
Alak B
Anyag acél
Felületkezelés polírozott
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A50 76370
EAN / GTIN 4047109097131
Gyártó száma 8423408078
L-szám 236665 80
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET ISO7388-1-AD/B50.GA.ABS80N ALAP ADAPTER

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 84 234 08078

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz