Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 22

Artikel-Nr.: 955072 22
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 22
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955072 22
EAN / GTIN 4067263169178
Herstellernummer 955072 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartschaum Basis-Sortiment für eine komplette Schublade - Nutzfläche 20×20G.
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GridLine Ready-to-go Werkbänke, GridLine Vario Werkbänke mit Gehäuse 24G, GridLine Gehäuse 24G, GridLine Werkzeugschränke 24×24G, GridLine Schubladen 20×20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955072: 1 St.
GARANT Messschieber Nr. 410100 Gr. 150: 1 St.
GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0–25: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.
GARANT Wasserwaage Nr. 467010 Gr. 250: 1 St.
GARANT Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: je 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 2,5; 4; 5,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT Taschenlampe Nr. 081505 Gr. 125: 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 160: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.
GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 200: 1 St.
GARANT Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 175: 1 St.
GARANT Zangenschlüssel Nr. 813501 Gr. 180: 1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020 Gr. 18: 1 St.