Alternativartikel:

Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 724840 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
837 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 2,8 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 724840 140
EAN / GTIN 4045197417015
Herstellernummer 724840 140
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.