Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene®-Heft, Kreuzschlitzgröße: 00

Artikel-Nr.: 667702 00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 064 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 00
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 120 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene®
Oberfläche vernickelt, verchromt
kurze Schraubendreher nein
reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Herstellernummer 667702 00
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.