Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-Haptoprene®-Heft, Schneidenbreite b: 2mm

Artikel-Nr.: 660032 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbe blau; orange
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe nein
geeignet für Spannungsprüfung nein
Länge Klinge 60 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Besonderheit, für Schlitz (SL) schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt; vernickelt
Länge gesamt L 120 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426
Herstellernummer 660032 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.