Arbeitsschere mit Titan-Beschichtung, ganze Länge: 135mm

Artikel-Nr.: 769240 135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 281 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 135 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769240 135
EAN / GTIN 4045197485434
Herstellernummer 769240 135
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, handliche Universal-Arbeitsschere mit ergonomischem 2K-Griff. Eine Titan-Beschichtung an den Scherenblättern (aus rostfreiem Edelstahl) sorgt für sehr gutes Schneidverhalten und lange Lebensdauer.

Verwendung:

Papier, Pappe, Leder, Gummi, Folie, Kunststoff, Stoff etc.