Wasserwaage mit zuschaltbarem Magnet, Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 467010 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
Magnet zuschaltbar
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Durchgriff nein
Länge 250 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467010 250
EAN / GTIN 4045197439116
Herstellernummer 467010 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, eloxiertes Aluprofil. Plane und prismatische Messfläche. Der zuschaltbare, innenliegende Magnet wirkt an ebenen Flächen und z. B. auch an Rohren. Kantenlose Libellen mit Lupeneffekt schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblasen. Vertikale Kopf-Libelle auch von oben sehr gut ablesbar. Fehlergrenze bei Überkopfmessung: 0,5 mm/m.
Mit einem schaltbaren Magneten.

Ausführung - Bild:

Magnetschalter
Stirnlibelle
aus nahezu jeder Position problemlos ablesbar.