Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 4X5mm

Artikel-Nr.: 610600 4X5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 4 mm
Schlüsselweite 2 5 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 100 mm
maximale Maulbreite b1 13 mm
maximale Maulbreite b2 14 mm
maximale Maulhöhe h 3 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610600 4X5
EAN / GTIN 4062406219642
Herstellernummer 610600 4X5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.