• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multifunktionswerkzeug, Typ: WAVE-P

Artikel-Nr.: 846170 WAVE-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Funktionen 17
Länge gesamt 100 mm
Material Griff Edelstahl
Verpackung Tasche
Herstellerbezeichnung Wave Plus
Farbe silber
rostfrei ja
Produktart Multifunktionswerkzeug
Eigenschaften Einhändig bedienbar
Material Klinge Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 846170 WAVE-P
EAN / GTIN 037447000737
Herstellernummer 832524
Hersteller/verantwortliche Person Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Beschreibung

Ausführung:

Made in USA.
Einmalig robuste, vielseitige und präzise Universal-Werkzeuge. Angenehmes Arbeiten durch den sauber gearbeiteten Edelstahlkorpus.

Funktion:

  1. Spitzzange
  2. Normale Zange
  3. Austauschbarer Premium Drahtschneider
  4. Austauschbarer Premium Hartdrahtschneider
  5. 420HC-Messer
  6. 420HC-Wellenschliffmesser
  7. Säge
  8. Schere
  9. Holz- / Metallfeile
  10. Diamantbeschichtete Feile
  11. Großer Bithalter
  12. Kleiner Bithalter
  13. Mittlerer Schraubendreher
  14. Lineal (19 cm)
  15. Kapselheber
  16. Dosenöffner
  17. Abisolierklinge

A) Edelstahlkorpus
B) Anhängeöse
C) Mit Nylon Medium Sheath (stainless)
D) Mit Molle Black (black)
E) Bits inkl.: Kreuz- und Flachschlitz-
F) Uhrmacher-Schraubendreher,
G) Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.
Das beliebteste Multi-Tool wurde mit dem Upgrade noch besser. Als Wave Plus enthält das moderne Modell eine neuartig gestaltete Zange mit einem austauschbaren 154 cm-Premium-Hartdrahtschneider. Damit schneidet selbst der Profi-Handwerker immer gut ab.

Lieferumfang:

Aufbewahrung in: Nylontasche

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland - WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.
Passendes BIT KIT finden Sie unter der Nr. 846171.