• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Hochglanzfolie 8855-431, Gold, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7100054162
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gold Goldgelb
Serie Scotchcal
Herstellerbezeichnung Scotchcal™ Hochglanzfolie 8855-431; Scotchcal™ Transluzenten Hochglanzfolie Serie 7755-520
Farbe gold
rückstandsfreie Entfernung möglich bis 0
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 45,72 m
Stärke Folie 50
Eigenschaften UV-beständig
Transparenz 0 %
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100054162
EAN / GTIN 04549395225095
Herstellernummer 7100054162
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Scotchcal™ Transluzenten Hochglanzfolie Serie 7755-520 können Sie Grafiken mit einer glänzenden Chromoptik erzeugen. Die Folie in Hochglanzsilber ist 50 µm dick und hat einen permanenten, transparenten, druckempfindlichen Klebstoff. Sie reflektiert das Licht und erzeugt dadurch eine glänzende Chromoptik. Die Folie eignet sich für die Applikation auf der Vorder- oder Rückseite von Leuchtwerbung. Sie kann vorübergehend oder permanent auf beliebigen Kunststoffoberflächen aufgebracht werden.

Vorteil:

  • Erzeugt eine glänzende Chromoptik
  • Transparenter, druckempfindlicher Klebstoff
  • Kann auf beliebigen Kunststoffoberflächen angebracht werden

Empfehlung:

  • Erstellen von Grafiken mit glänzender Chromoptik

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb