• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Druckfolie für Floor Graphics 3662-10, Weiß, 1220 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000056255
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchcal
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchcal™ Druckfolie für Floor Graphics 3662-10
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 50 m
Eigenschaften abriebfest; wasserbeständig
Wiederverwendbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000056255
EAN / GTIN 00051128917213
Herstellernummer 7000056255
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die gegossene, haltbare und lichtundurchlässige (opake) 3M™ Scotchcal™ Druckfolie 3662-10 ist speziell geeignet zum Herstellen von kurzfristigen Werbegrafiken auf unversiegelten Bodenflächen im Außeneinsatz in stark frequentierten Bereichen.

Vorteil:

  • Druckfolie für kurzfristige Anwendungen auf unversiegelten Bodenflächen in stark frequentierten Bereichen.
  • Für Außeneinsatz geeignet
  • Besonders starker Klebstoff
  • Für sicheren Halt auf Asphalt und Beton
  • Lässt sich ohne Einsatz von Wärme oder chemischen Substanzen vom Untergrund entfernen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb