{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchcal | |
| Herstellerbezeichnung | Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8508 | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,372 m | |
| Länge Folie | 50 m | |
| Stärke Folie | 60 | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig | |
| Transparenz | 100 % | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100221132 | |
| EAN / GTIN | 00638060843062 | |
| Herstellernummer | 7100221132 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |