{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchcal | |
| Herstellerbezeichnung | Scotchcal™ Ultramatt Schutzlaminat 8915 | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,524 m | |
| Länge Folie | 45,72 m | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | abriebfest |
| Artikelnummer | 7000030956 | |
| EAN / GTIN | 00051128809174 | |
| Herstellernummer | 7000030956 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |