{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Schleifpapier
|
|
| Schleifmittel |
Normalkorund (A)
|
|
| geeignet für Material |
Edelstahl (rostfrei); Holz; Kunststoffe; Stahl
|
|
| Schleifmittel Breite |
38 mm
|
|
| Schleifmittel Länge |
25 mm
|
|
| Schleifmittelunterlage |
Gewebe
|
|
| Herstellerbezeichnung |
BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
|
|
| Inhalt Einheit |
Stück
|
|
| Werkstoffgruppe |
Multimaterial
|
|
| Norm |
ISO 6344
|
| Artikelnummer | 34673677 | |
| EAN / GTIN | 9003173163085 | |
| Herstellernummer | 34673677 | |
| L-Nummer | L50140 104820 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |