• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifband 9x533 A60 PC X JTS BASIC Stahl/Inox/Aluminium

Artikel-Nr.: 34648282
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Polyester
Herstellerbezeichnung PC X JTS BASIC
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm ISO 2976

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34648282
EAN / GTIN 9009013070506
Herstellernummer 34648282
L-Nummer L50140 104978
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Universal-Band für den Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien, insbesondere auf Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Mini-Bandschleifer.

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Aluminiumoxid-Miniband
  • Gute Lebensdauer
  • Hoher Abtrag bei geringer Wärmentwicklung
  • Geeignet für Nass- und Trockenschliff

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl/Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Mini-Bandschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung verschiedenster Materialien, insbesondere Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle, mit Mini-Bandschleifern