Rollgabelschlüssel VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 814006 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
490 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite max.
24 mm
Länge gesamt L
200 mm
Norm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oberfläche
verchromt
Geprüft bis
1 000 V
Güte- und Prüfsiegel
VDE
mit Skalierung
ja
Farbe
orange; rot; silber
Produktart
Rollgabelschlüssel
Set/ Satz
nein
Antrieb
Griff
Abtrieb
für Außen-Sechskant
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Herstellernummer 814006 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.