{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Abmantelwerkzeug | |
| Durchmesser Kabel min. | 6 mm | |
| Durchmesser Kabel max. | 13 mm | |
| Länge gesamt | 164 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Universal Abmantelwerkzeug | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Leiterquerschnitt AWG min. | 20 | |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 10 | |
| Eigenschaften | Schnitttiefe mehrstufig verstellbar | |
| Schnitttiefe | 3 mm | |
| Material Griff | Kunststoff |
| Artikelnummer | 728098 6-13 | |
| EAN / GTIN | 4069515014984 | |
| Herstellernummer | 728098 6-13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |