Präzisions-Abisolierer, stufenlos verstellbar, für Leiter-⌀: 016-08mm

Artikel-Nr.: 728501 016-08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiter-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Einstellung automatisch
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG min. 34
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG max. 20
Herstellerbezeichnung Präzisions-Abisolierer, stufenlos verstellbar
geeignet für Einzelleiter
Durchmesser min., Einzelleiter 0,16 mm
Durchmesser max., Einzelleiter 0,8 mm
Farbe rot; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Abisolierfunktion; mit Längenanschlag
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Herstellernummer 728501 016-08
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durch das Abtastsystem werden die Klingen und der Druck automatisch auf den jeweiligen Drahtquerschnitt angepasst. Dadurch wird ein beschädigungsfreies Abisolieren gewährleistet. Mit verstellbaren und skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 mm. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Verwendung:

Für feindrähtige Leiter und Litzen, PVC-, PTFE/Teflon-, Kynar-Isolationen u.ä.. Besonders zum Abisolieren häufig wechselnder Leiterquerschnitte.